text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 25-46 mm

Artikelnummer G2300.460.001
Gewicht 2302
Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Ring-Modell Doppeltes Sechseck

Spezifikationen

Gewicht 2302
Schlüsselweite (mm) 46
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 31.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2365
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6256550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.