text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 31 KR 20-41 Friction Ratchet 41mm Hex CrV Steel 500mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Cikkszám G2300.410.001
Surface protection Chromium-plated
Weight 1098
Wrench width (mm) 41
Length (mm) 500
Head width (mm) 63.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Chromium-plated
Weight 1098
Wrench width (mm) 41
Length (mm) 500
Head width (mm) 63.6
Ring model Double hexagon
With insert ring Yes
Head height (mm) 21.5
Brand Gedore
Weight per piece (g) 1090
Commodity code 8204110000
Type Friction Ratchet

Leírás

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2300.410.001
EAN 4010886625644
UBB 203120511456
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6256470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.