text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 16-32 mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Numéro d'article G2300.320.001
Gewicht 684
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (mm) 400
Breite des Kopfes (mm) 51.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Emballé par 1

Spécifications

Gewicht 684
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (mm) 400
Breite des Kopfes (mm) 51.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 19.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 670
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

La description

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.320.001
EAN 4010886625576
UBB 203120511290
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6255740
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.