text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 31 KR 12-28 Friction Ratchet 28mm Hex CrV Steel 305mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Article number G2300.280.001
Weight 466
Wrench width (mm) 28
Length (mm) 305
Head width (mm) 44.6
Ring model Double hexagon
Packed per 1

Specifications

Weight 466
Wrench width (mm) 28
Length (mm) 305
Head width (mm) 44.6
Ring model Double hexagon
With insert ring Yes
Head height (mm) 18.5
Brand Gedore
Weight per piece (g) 455
Commodity code 8204110000
Type Friction Ratchet

Description

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.280.001
EAN 4010886625521
UBB 203120511035
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6255230
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.