text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 12-27 mm


Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Numero articolo G2300.270.001
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 474
Schlüsselweite (mm) 27
Länge (mm) 305
Breite des Kopfes (mm) 44.6
Confezionato per 1

Specifiche

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 474
Schlüsselweite (mm) 27
Länge (mm) 305
Breite des Kopfes (mm) 44.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 460
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

Descrizione

Sechskantringe sind auf Anfrage lieferbar, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2300.270.001
EAN 4010886625514
UBB 203120510953
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6255150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.