text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reibratsche 31 KR 12-24 mm

Article number G2300.240.001
Gewicht 497
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 305
Breite des Kopfes (mm) 44.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck

Specifications

Gewicht 497
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 305
Breite des Kopfes (mm) 44.6
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Mit Einsatzring Ja
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 470
Warennummer 8204110000
Type Friction Ratchet

Description

Sechskantringe sind auf Anfrage erhältlich, Speziell im Stahl- und Gerüstbau, Flachschaft bis 30", Steckrohrgriff ab 35", GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Ratsche 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6254850
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.