text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring-Ratschenschlüssel 9 x 12 19mm


Flachringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt, Mit versenktem Hebelwechsel, Zum Lösen oder schnellen Anziehen mit hoher Drehmomentübertragung, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sicherungseinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschmiedet, Zum Betrieb mit Drehmomentschlüssel 9x12 mm oder Rechteckgriff 9x12 mm, gesc

Artikelnummer 4F240626
Länge 85.7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 85.7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 15.8
Höhe des Kopfes groß (mm) 11.7
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 22
Breite des Kopfes groß (mm) 36.3
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Nein

Beschreibung

Flachringratsche mit UD-Profil, feinverzahnt, Mit versenktem Hebelwechsel, Zum Lösen oder schnellen Anziehen mit hoher Drehmomentübertragung, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sicherungseinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschmiedet, Zum Betrieb mit Drehmomentschlüssel 9x12 mm oder Rechteckgriff 9x12 mm, geschmiedet

Artikelnummern

Artikelnummer 4F240626
EAN 4002805933152
UBB 500632570700
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 2827778
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.