Schlagmaulschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Schlagschlüssel
Schlagmaulschlüssel
G2150
G2150.700.001
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
Gedore Ratschenmaulschlüssel 133 Schlüsselweite 70 mm Länge 370 mm CV-Stahl
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
370
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
70
Schlüsselgröße klein (mm)
70
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
370
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
70
Schlüsselgröße klein (mm)
70
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
29.6
Kopfbreite klein (mm)
150
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
4100
Type
Slogging Spanner
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN 133, bis Länge 500 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 525 mm Werkstoff C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2150.700.001
EAN
4010886640111
UBB
240120124807
UNSPSC
27111726
Hersteller Artikel Nr
6401150
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen