text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratschenmaulschlüssel 133 Schlüsselweite 65 mm Länge 350 mm CV-Stahl


Nach DIN 133, bis Länge 500 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 525 mm Werkstoff C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 351
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 65
Schlüsselgröße klein (mm) 65
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 351
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 65
Schlüsselgröße klein (mm) 65
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 27.6
Kopfbreite klein (mm) 139
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 3600
Type Slogging Spanner

Beschreibung

Nach DIN 133, bis Länge 500 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 525 mm Werkstoff C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2150.650.001
EAN 4010886640104
UBB 240120124724
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6401070

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.