text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Umschaltknarre mit Hebelwirkung 3093 U-20 3/8 Zoll 60 Zähne Umschalthebel

Artikelnummer G2272.309.320
Isoliert Nein
Höhe 29.7
Gewicht 292
Antimagnetisch Nein
Länge 200

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 29.7
Gewicht 292
Antimagnetisch Nein
Länge 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Rückschwenkbarer Winkel (°) 6
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für beengte Platzverhältnisse, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Hebelumschaltung und Druckknopfauslösung, Rückholwinkel 6 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 1556800
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.