text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Durchgangsratsche 2193 Z-94 1 Zoll 40 Zähne Länge 720 mm Durchgangsvierkant


Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Vierkantkupplung, mittelfein verzahnt, extrem robust, Rückholwinkel 9 Grad, Steckrohrgriff, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174 mit Sicherungsstift, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2271.219.394
Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 4115
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 4115
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Antimagnetisch Nein
Länge 720
Isolationsschutz 1000 V Nein
Halterung Andere
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 25
Rückschwenkbarer Winkel (°) 9
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Zubehör Ja
Teil Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Vierkantkupplung, mittelfein verzahnt, extrem robust, Rückholwinkel 9 Grad, Steckrohrgriff, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174 mit Sicherungsstift, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6181520
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.