text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Durchgangsknarre 1993 Z-94 1/2 Zoll 48 Zähne Länge 270 mm mit Umschaltfunktion


Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Vierkantkupplung, mittelfein verzahnt, extrem robust, Rückholwinkel 7,5 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2271.199.394
Isoliert Nein
Höhe 39
Gewicht 450
Antimagnetisch Nein
Länge 272
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 39
Gewicht 450
Antimagnetisch Nein
Länge 272
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 7.5
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Vierkantkupplung, mittelfein verzahnt, extrem robust, Rückholwinkel 7,5 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6144590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.