Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
0P776172
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
Gedore Ratschen 1/2
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0P776172
Isoliert
Nein
Höhe
21
Gewicht
510
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
275
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
21
Gewicht
510
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
275
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°)
6
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Ja
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit Sechskantantrieb, Drehmomentvorgabe nach DIN 3122 wird überschritten, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für beengte Platzverhältnisse, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Hebelumschaltung, Rückholwinkel 6 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Sechskant Nr. 19 SK, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
0P776172
EAN
4010886883389
UBB
500642423296
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
2219492