text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratsche 41 BV 36 36 mm


Speziell im Stahl- und Gerüstbau, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2309.360.001
Isoliert Nein
Höhe 43
Gewicht 5115
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 910
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 43
Gewicht 5115
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 910
Isolationsschutz 1000 V Nein
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 36
Rückschwenkbarer Winkel (°) 15
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 5000
Warennummer 8204110000
Type Ratchet

Beschreibung

Speziell im Stahl- und Gerüstbau, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2309.360.001
EAN 4010886633991
UBB 203120531827
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6339920
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.