text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore-Ratsche 3293 U-3


Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückholwinkel 5 Grad, Steckrohrgriff, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Arretierstift, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2272.032.933
Isoliert Nein
Höhe 62.5
Gewicht 2634
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 625
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 62.5
Gewicht 2634
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 625
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 20
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2600
Type Ratchet

Beschreibung

Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückholwinkel 5 Grad, Steckrohrgriff, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Arretierstift, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2272.032.933
EAN 4010886627877
UBB 240122073796
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6278790
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.