text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore-Ratsche 3093 GU-3

Artikelnummer G2272.030.934
Isoliert Nein
Höhe 33.5
Gewicht 478
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 285

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 33.5
Gewicht 478
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 285
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Ja
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 310
Type Ratchet

Beschreibung

180° schwenkbar, mit Gelenkverriegelung, mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückholwinkel 5 Grad, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, max. Drehmoment 200 N-m, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6237170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.