text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore-Ratsche 1993-U


Steckschlüsseleinsätze absolut sicher gehalten durch Druckknopfverriegelung mit Kugel im Vierkantantrieb, Richtungsänderung durch 2 Druckknöpfe, gekennzeichnet mit R und L, am Schaft, Rückstellwinkel 10 Grad, Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, VDE-Isolation bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer G3110.001.770
Isoliert Ja
Gewicht 546
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 270
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 546
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 270
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 10
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 590
Type Ratchet

Beschreibung

Steckschlüsseleinsätze absolut sicher gehalten durch Druckknopfverriegelung mit Kugel im Vierkantantrieb, Richtungsänderung durch 2 Druckknöpfe, gekennzeichnet mit R und L, am Schaft, Rückstellwinkel 10 Grad, Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, VDE-Isolation bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Artikelnummern

Artikelnummer G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6123910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.