text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore-Ratsche 1993 U-10L


Zur Erhöhung des Drehmoments, lange Ausführung, nach DIN 3122, ISO 3315, mit versenktem Hebelwechsel, mit Druckknopfentriegelung, Rückholwinkel 7,5°, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, arretiert in Mittelstellung: Beim Umlegen des Hebels rastet dieser automatisch für Rechts- oder Linkslauf ein, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze un

Artikelnummer G2272.199.311
Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 616
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 616
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 7.5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 700
Type Ratchet

Beschreibung

Zur Erhöhung des Drehmoments, lange Ausführung, nach DIN 3122, ISO 3315, mit versenktem Hebelwechsel, mit Druckknopfentriegelung, Rückholwinkel 7,5°, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, arretiert in Mittelstellung: Beim Umlegen des Hebels rastet dieser automatisch für Rechts- oder Linkslauf ein, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6154550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.