Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
G2272.019.934
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
Gedore-Ratsche 1993 GU-3
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G2272.019.934
Isoliert
Nein
Höhe
38
Gewicht
485
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
287
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
38
Gewicht
485
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
287
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°)
5
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
340
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
180° schwenkbar, mit Gelenkverriegelung, mit rutschfestem Metallscheibenwechsel, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückholwinkel 5 Grad, rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, max. Drehmoment 300 N-m, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2272.019.934
EAN
4010886614433
UBB
240122043682
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
6144320