text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore-Ratsche 1993 ALU-10

Artikelnummer G2274.199.311
Isoliert Nein
Höhe 38
Gewicht 323
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 275

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 38
Gewicht 323
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 275
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 8
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 350
Warennummer 8466103800
Type Ratchet

Beschreibung

Bauart ähnlich DIN 3122, ISO 3315, Aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialaluminium, Die Mechanik ist wie bei allen U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl gefertigt, Mit versenktem Hebelumschlag, Druckknopfentriegelung, Rückholwinkel 7,5 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Verriegelt in Mittelstellung: Beim Umlegen des Hebels rastet dieser automatisch für Rechts- oder Linkslauf ein, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Kugelsperrvorrichtung, Extrem leicht - nur 340 g, Extrem leicht

Artikelnummern

Artikelnummer G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6142700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.