Drehmomentschraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
0H932319
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
Gedore QSN600 FH S Typ Drehmoment-Schraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 1.2-6Nm 196mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0H932319
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
335
Gesamtlänge (mm)
196
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
335
Gesamtlänge (mm)
196
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82041100
Model
QSN600 FH
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0H932319
EAN
4002805921098
UBB
500642430879
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1400169