Drehmomentschraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
9Q641486
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
Gedore QSN40 FH S Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.08-0.4Nm 159mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9Q641486
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
124
Gesamtlänge (mm)
159
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
124
Gesamtlänge (mm)
159
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.01
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
QSN40 FH
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,08 - 0,4 N - m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Gerätebau und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, "Positive-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert und verhindert so eine Fehleinstellung, 4 Modelle im Bereich 0,08 N-m bis 9 N-m, Mikrometerskala mit Einteilung: 1 cN-m bzw. 0,1 N-m, EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in empfindlichen elektrostatischen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ QSN, 1/4"-Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modell-Nr. QSN 600 FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem T-Griff zur Arbeitserleichterung, Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung
Artikelnummern
Artikelnummer
9Q641486
EAN
4002805922118
UBB
500642430465
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1498738