text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN120 FH 1 S Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.24-1.2Nm 183mm

Artikelnummer 6O496709
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 230
Gesamtlänge (mm) 183
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 230
Gesamtlänge (mm) 183
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 6.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.01
Modell Schraubendreher Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model QSN120 FH 1

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 1,2 N - m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Gerätebau und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, "Positive-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert und verhindert so eine Fehleinstellung, 4 Modelle im Bereich 0,08 N-m bis 9 N-m, Mikrometerskala mit Einteilung: 1 cN-m bzw. 0,1 N-m, EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in empfindlichen elektrostatischen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ QSN, 1/4"-Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modell-Nr. QSN 600 FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem T-Griff zur Arbeitserleichterung, Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung

Artikelnummern

Artikelnummer 6O496709
EAN 4002805921067
UBB 500642430614
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 1400150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.