text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.5-4.5Nm 140mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,5 - 4,5 N - m, Serienfertigung mit konstantem Anzugswert, Elektronikindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Merkmale: Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse F, mit rückführbarem Werkszertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % des eingestellten Drehmoments, Präzisions-Radialkugelkupplung und Kurvenkonstruktion für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des voreingestellten Wertes sehr spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff und leichtgängige Werkzeugrückstellung, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase geklebt werden, Die Voreinstellung kann werkseitig oder durch den Anwender an geeigneten Drehmomentprüfgeräten vorgenommen werden, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ PRO FH, Modelle 4,5 und 13,5 mit zusätzlichem, abnehmbarem T-Bügel zur leichteren Handhabung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung

Artikelnummer 1X999753
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 230
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 230
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['0.500', '4.500']
Modell Schraubendreher Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model PRO 450 FH

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,5 - 4,5 N - m, Serienfertigung mit konstantem Anzugswert, Elektronikindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Merkmale: Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse F, mit rückführbarem Werkszertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % des eingestellten Drehmoments, Präzisions-Radialkugelkupplung und Kurvenkonstruktion für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des voreingestellten Wertes sehr spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff und leichtgängige Werkzeugrückstellung, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase geklebt werden, Die Voreinstellung kann werkseitig oder durch den Anwender an geeigneten Drehmomentprüfgeräten vorgenommen werden, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ PRO FH, Modelle 4,5 und 13,5 mit zusätzlichem, abnehmbarem T-Bügel zur leichteren Handhabung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung

Artikelnummern

Artikelnummer 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2927772
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.