text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.05-0.25Nm 132mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05-0,25 Nm, Serienfertigung mit konstantem Anzugswert, Elektronikindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Merkmale: Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach

Artikelnummer 4G721927
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 210
Gesamtlänge (mm) 132
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 210
Gesamtlänge (mm) 132
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['0.050', '0.250']
Modell Schraubendreher Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model PRO 25 ESD FH

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05-0,25 Nm, Serienfertigung mit konstantem Anzugswert, Elektronikindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Merkmale: Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse F, mit rückführbarem Werkszertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % des eingestellten Drehmoments, EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in sensiblen elektrostatischen Anwendungen, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des voreingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff und leichtgängige Werkzeugrückstellung, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden, Die Voreinstellung kann werkseitig oder durch den Anwender an geeigneten Drehmomentprüfgeräten vorgenommen werden, Bei Bestellung bitte N-m-Wert angeben - falls eine feste Werkseinstellung gewünscht wird (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ ESD FH, Modelle 4,5 und 13,5 mit zusätzlichem, abnehmbarem T-Bügel zur leichteren Handhabung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung

Artikelnummern

Artikelnummer 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2927799
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.