Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Montagezange
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Miniatur-Elektronik-Seitenschneider 0,6-2,59mm 8mm Backe 135mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1L646139
Isoliert
Nein
Länge (mm)
137
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Länge (mm)
137
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
8351-1
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Schneiden gewinkelt 21°, mit feiner Fase, Härte 62 HRC, Schnittwerte: Kupferdraht: max. 2,0 mm / AWG 12, Mittelharter Draht: max. 1,6 mm / AWG 14, Klavierdraht: max. 0,6 mm / AWG 22, Pianodraht: 0,6 mm/AWG 22
Artikelnummern
Artikelnummer
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Hersteller Artikel Nr
1829041