text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 277


Gefertigt aus vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, blau lackiert, Arbeitsplatten geschliffen

Objednací číslo G2760.000.277
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 137
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 37
Terugslagvrij Nee
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 137
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 37
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 331
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 350
Goederencode 8205200000
Type Planishing Hammer

Popis

Gefertigt aus vergütetem Stahl nach EN 10083, blau emailliert, mit geschliffenen Flächen, blau lackiert, Arbeitsplatten geschliffen

Čísla materiálu

Objednací číslo G2760.000.277
EAN 4010886646120
UBB 203114007495
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 6461210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.