text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Niro 224021 Ratschen-Rohrabschneider für 25-66mm Edelstahlrohre 360mm


Gehäuse aus verzinktem Aluminium-Druckguss, für Rohre von 35 - 66 mm Ø, Schneidrad aus hochlegiertem rostfreiem Stahl, speziell zum Trennen von Edelstahlrohren mit hoher Standzeit. Einfache Handhabung durch Ratschenvorschub mit automatischer Zustellung des Schneidrades bei jeder Umdrehung, auch bei beengten Platzverhältnissen, Einfache Handhabung durch

Artikelnummer 0Y194269
Länge (mm) 360
Rohrdurchmesser (mm) ['25.000', '66.000']
Mit Rohrinnenentgrater Nein
Mit Schnellverstellung Ja
Anzahl der Schneidräder 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 360
Rohrdurchmesser (mm) ['25.000', '66.000']
Mit Rohrinnenentgrater Nein
Mit Schnellverstellung Ja
Anzahl der Schneidräder 2
Teleskopisch Nein
Marke Gedore
Model 224021

Beschreibung

Gehäuse aus verzinktem Aluminium-Druckguss, für Rohre von 35 - 66 mm Ø, Schneidrad aus hochlegiertem rostfreiem Stahl, speziell zum Trennen von Edelstahlrohren mit hoher Standzeit. Einfache Handhabung durch Ratschenvorschub mit automatischer Zustellung des Schneidrades bei jeder Umdrehung, auch bei beengten Platzverhältnissen, Einfache Handhabung durch Ratschenvorschub mit automatischer Zustellung des Schneidrades bei jeder Umdrehung, Schneidrad aus hochlegiertem rostfreiem Stahl, mit hoher Standzeit, Ein Ersatzschneidrad zusätzlich, Ersatzschneidrad zusätzlich

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y194269
EAN 4017981224215
UBB 500632602313
UNSPSC 23241610
Hersteller Artikel Nr 1600885
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.