Steckschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Grekröpfte Steckschlüssel
Steckschlüssel
5L293853
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
Gedore Mutterndreher 5,5 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5L293853
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
257
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
230
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
5.5
Gesamtlänge (mm)
257
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
230
Geeignet für Sechskantbolzen
Ja
Breite des Kopfes (mm)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Kopftiefe 25 mm, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
Hersteller Artikel Nr
2647621
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen