text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mutterndreher 2133 11 mm


Nach DIN 3125, ISO 2725-1, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, Ab 10 mm mit Antriebssechskant, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl

Artikelnummer G2466.110.001
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 245
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 11
Gesamtlänge (mm) 245
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Runden
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Breite des Kopfes (mm) 16
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 160
Type Nut Driver

Beschreibung

Nach DIN 3125, ISO 2725-1, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, Ab 10 mm mit Antriebssechskant, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl

Artikelnummern

Artikelnummer G2466.110.001
EAN 4010886841075
UBB 500503148016
UNSPSC 27111725
Hersteller Artikel Nr 1746901
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.