text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulschlüssel 26 R Schlüsselweite 16 x 18 mm L 150 mm Bohrungsdurchmesser 10,5 mm


Hohlwelle, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, mit Bohrung für Knebelstangen 26 D und 26 RS (bitte gesondert bestellen), * nicht genormt, * nicht genormt

Položka č.
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Rechtwinklig Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 18
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Einschraubtiefe klein (mm) 11
Schlüsseltiefe groß (mm) 13
Mit Kneifzange Ja
Geeignet für Drehriegel Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 125
Warennummer 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Hohlwelle, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, mit Bohrung für Knebelstangen 26 D und 26 RS (bitte gesondert bestellen), * nicht genormt, * nicht genormt

Čísla materiálu

Položka č. G2456.016.018
EAN 4010886622308
UBB 240232980526
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6223030

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.