text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulringratschenschlüssel-Satz 7R-005 5-teilig Schlüsselweite 8-19 mm st


Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt Großer Stauraum, durch Tür gesichert Mit 9 Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg Zentralverriegelung durch Zylinderschloss Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm Profi-Arbeitsplatz inkl. 304-teiligem Werkzeugsortiment in Check-Tool-Einlagen

Artikelnummer 3D432705
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 5
Breite der Zange (mm) 8 - 19
Marke Gedore
Model 7 R-005
Type Combination Ratchet Spanner Set

Beschreibung

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 3D432705
EAN 4010886889336
UBB 500632569165
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297434
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.