text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulringratschenschlüssel-Satz 7 UR-012 12-teilig Schlüsselweite 8-19 mm


Ring 13° von der Welle abgewinkelt, umkehrbar, UD-Profil, hohe Drehmomentübertragung, im robusten Blechgehäuse, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Metall-Box
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Metall-Box
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 12
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 12
Breite der Zange (mm) 8 - 19
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2650
Model 7 UR-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Beschreibung

Ring 13° von der Welle abgewinkelt, umkehrbar, UD-Profil, hohe Drehmomentübertragung, im robusten Blechgehäuse, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm, Abmessungen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2115.001.770
EAN 4010886889503
UBB 500503854886
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297418

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.