Ringmaulschlüssel mit Ringratsche
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel mit Ringratsche
1K271091
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
Gedore Maulringratschenschlüssel 7 R Schlüsselweite 34 mm Länge 449 mm gerade
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1K271091
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
1011
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge (mm)
449
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
34
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Gewicht
1011
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm)
34
Kopfbreite offenes Ende (mm)
72
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm)
65.5
Kopfhöhe offenes Ende (mm)
9.7
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm)
18.4
Modell mit Ratsche
Ja
Anzahl der Punkte
6
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Flaches Profil, UD-Profil, Arbeitswinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm, Zum Lösen und Schnellanziehen von Ratschen, Hohe Drehmomentübertragung, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Warmgeschmiedet, Zum Lösen und Schnellanziehen von Ratschen, Ring 13° vom Schaft abgesetzt, reversibel
Artikelnummern
Artikelnummer
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
2219549