text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulringratschenschlüssel 7 R Schlüsselweite 24 mm Länge 325 mm gerade


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummer
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 520
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 325
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 24
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 520
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 24
Kopfbreite offenes Ende (mm) 52.5
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 48
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 7.9
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 14.8
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 465
Warennummer 8204110000
Model 7 R 24
Type Combination Ratchet Spanner

Beschreibung

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297205

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.