text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulringratschenschlüssel 7 R Schlüsselweite 19 mm Länge 250 mm gerade


Mit gleichen Schlüsselweiten Flache Ausführung UD-Profil Rückschwenkwinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug Hohe Drehmomentübertragung Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt Gedore Vanadium-Stahl 31CrV3 Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert Glühend geschmiedet Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen Bewährte Gedore-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers No. 6, stabiler Hohlschaft des No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 R zur (Bit-)Knarre Zum europäischen Patent angemeldet

Artikelnummer
Länge
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 202
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 250
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 19
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 202
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 19
Kopfbreite offenes Ende (mm) 42
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 36.3
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 6.4
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 11.7
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297175

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.