Stecknüsse
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Kraftsteckschlüsseleinsätze und Zubehör
Stecknüsse
6C013002
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
Gedore Kraft-Steckschlüssel-Einsatz K 32 L 3/4 Zoll Schlüsselweite 21 mm Länge 95 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6C013002
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
21
Länge (mm)
95
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
21
Länge (mm)
95
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Nein
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
11
Für Schlagschraubendreher
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
K 32 L 21
Type
Impact Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, kornblank, Stahl, brüniert
Artikelnummern
Artikelnummer
6C013002
EAN
4010886628676
UBB
500642519812
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
6286700