text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraft-Steckschlüssel-Einsatz K 19 L 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm Länge 82 mm


Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 82
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 82
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 21
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Model K 19 L 24
Type Impact Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Artikelnummern

Artikelnummer G2316.240.001
EAN 4010886616444
UBB 240120475282
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6164430

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.