Zubehör
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Zubehör
7J582393
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
Gedore Knarrenkopf 3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7J582393
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Gewicht
1800
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Gewicht
1800
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Nein
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
20
Rückschwenkbarer Winkel (°)
10
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Mit Rastsicherung, Max. Dauerbelastung der Kupplung nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Stützlast: 1000 N-m, Mit Sperrklinkenhalterung, Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 bzw. maximale Belastung des Hohlraumes
Artikelnummern
Artikelnummer
7J582393
EAN
4002805925492
UBB
500642832652
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
1566032
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen