text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kardangelenk KB 3295 3/4 Zoll Länge 94 mm


GEDORE Spezialstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Artikelnummer G2381.003.295
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 20
Länge (mm) 94
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 20
Länge (mm) 94
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 20
Geprüft nach ISO 3316 Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 575
Warennummer 8466103800
Type Universal Joint

Omschrijving

GEDORE Spezialstahl, manganphosphatiert, Stahl, manganphosphatiert

Artikelnummers

Artikelnummer G2381.003.295
EAN 4010886667606
UBB 203120577796
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6676090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.