Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
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
Tools
Alle kategorien
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Messer & Scheren
Scheren für Metall
Kabelschneider
G3145.000.580
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
Gedore Kabelschere 180 23 580 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Einzeln geprüft, Isolation bis 1000 V, Einzeln geprüft, Isolation bis 1000 V
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G3145.000.580
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
27
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
200
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Nein
Auswechselbarer Schneidkopf
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
27
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
200
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Nein
Auswechselbarer Schneidkopf
Nein
Gesamtlänge (mm)
620
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Mit Abisolierfunktion
Nein
Mit Schlagschutz
Nein
Schneidbacken austauschbar
Nein
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
1775
Warennummer
82033000
Model
V18023
Type
Cable Shear
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einzeln geprüft, Isolation bis 1000 V, Einzeln geprüft, Isolation bis 1000 V
Artikelnummern
Artikelnummer
G3145.000.580
EAN
4010886643037
UBB
240106091137
UNSPSC
44121618
Hersteller Artikel Nr
6430330