text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Körner 100-10 100


Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv gehärtet, Schneide poliert und klar lackiert, * nicht genormt

Artikelnummer G4970.000.010
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 120
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 120
Werkstoff Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 4
Automatischer Betrieb Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 80
Type Centre Punch

Omschrijving

Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl 45CrMoV7, über die gesamte Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv gehärtet, Schneide poliert und klar lackiert, * nicht genormt

Artikelnummers

Artikelnummer G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 8721050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.