Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Werkzeuglagerung
Koffer, Kisten und Taschen
Werkzeugkoffer, ABS-Kunststoff
2K731280
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
Gedore JUMBO 1440-83 Werkzeugkoffer Stahl Blau 841 x 427 x 340mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2K731280
Breite
841
Ausführung
Werkzeugkoffer
Höhe
427
Tiefe
340
Bügel für Vorhängeschloss
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
841
Ausführung
Werkzeugkoffer
Höhe
427
Tiefe
340
Bügel für Vorhängeschloss
Nein
Aufrollbar
Nein
Mit Schultergurt
Nein
Signal-rot
Nein
Mit Schloss
Nein
Herausnehmbares Fach
Ja
Gesamtzahl der Fächer
1
Mit Schaumstoff
Nein
Mit Trennwand
Nein
Mit Teleskopstiel
Nein
Marke
Gedore
Model
1440-83
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
In GEDORE blau, wasserdicht, Kräftige Gelenke, Griffe und Stopper zum Offenhalten des Deckels, Spezialauskleidung, mit Dokumententrennwand und herausnehmbarer Kleinteileschale ES 1440, Transportgestell 1441 Z, 1440-45 ohne Kleinteileschale bitte separat bestellen, Tragkraft 1440-70, -83, -91, -100 bis 400 kg ohne Benutzung der Abklappgriffe. Beim Heben, statische Tragkraft der Klappgriffe max. 150 kg, Sonderausstattung auf Anfrage, Sonderausstattung auf Anfrage
Artikelnummern
Artikelnummer
2K731280
EAN
4010886661673
UBB
500642338072
UNSPSC
24113106
Hersteller Artikel Nr
6616780