text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz 2308886 5-tlg.


Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6) Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Typ DMUK nur für den kontrollierten Rechtsanzug Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten Gesichertes Verstell-Justiersystem Zum Patent angemeldet"

Artikelnummer 2P126497
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl der Drehgelenkschlüssel 0
Anzahl von Doppelkopfschlüsseln 0
Anzahl der Kombischlüssel 5
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 0
Anzahl der Schlüssel mit drehbarem Kopf 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 0
Breite der Zange (mm) 23 - 32
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model 1500 CT2-7-32
Type Combination Spanner Set

Beschreibung

Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6) Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Typ DMUK nur für den kontrollierten Rechtsanzug Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten Gesichertes Verstell-Justiersystem Zum Patent angemeldet"

Artikelnummern

Artikelnummer 2P126497
EAN 4010886895115
UBB 500632586565
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 2308886
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.