text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüsselsatz ITX 19 PM 9-teilig 1/2 Zoll T20-T60


ITX 19 B-PM: für TX-Einbauschrauben mit Pilot, Im GEDORE Stahlblechgehäuse blau, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm

Article number G2296.001.790
Isoliert Nein
Verpackung Metall-Box
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Verpackung Metall-Box
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 0
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 1
Anzahl der Torx-Einsätze 9
Kappe drehbar Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1070
Warennummer 8207903000
Type Socket Spanner Set

Description

ITX 19 B-PM: für TX-Einbauschrauben mit Pilot, Im GEDORE Stahlblechgehäuse blau, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm, Abmessungen: 281 x 79 x 35 mm

Article numbers

Article number G2296.001.790
EAN 4010886615898
UBB 240122600309
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6158970
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.