text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurshammer 600 E 800 gr


Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, Doppelt konturierter Eschenstiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-P

Artikelnummer G4900.000.800
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 800
Gewicht gesamt (g) 1135
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1000
Type Engineer Hammer

Beschreibung

Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, Doppelt konturierter Eschenstiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS-Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikelnummern

Artikelnummer G4900.000.800
EAN 4010883858243
UBB 203110061165
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 8582420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.