Synspec B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
G2187.050.001
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
Gedore Inbuskopf 42 KEL 5 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G2187.050.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
33
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
165
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
33
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
30
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2187.050.001
EAN
4010886637043
UBB
240120671799
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
6370410