text.skipToContent text.skipToNavigation

Testa a brugola Gedore 42 KEL 2 mm

Numero articolo G2187.020.001
Lunghezza totale (mm)
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 18

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 102
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 18
Con testa a sfera
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Descrizione

Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2187.020.001
EAN 4010886637005
UBB 240120671385
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  6370090
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.