text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 KEL 2,5 mm


Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Article number G2187.025.001
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 20.5
Packed per 1

Specifications

Gesamtlänge (mm) 114.5
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 20.5
Mit Kugelkopf Nein
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 5
Warennummer 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Description

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Article numbers

Article number G2187.025.001
EAN 4010886637012
UBB 240120671468
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6370170
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.