text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskopf 42 KEL 12 mm


Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Artikelnummer G2187.120.001
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 12
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 262
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 12
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 57
Länge langer Schenkel (mm) 262
Mit Kugelkopf Ja
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2187.120.001
EAN 4010886637098
UBB 240120672110
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6370920
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.